チャンネルサポート 棚のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
116件の「チャンネルサポート 棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚柱 背面」、「チャンネルサポート」、「チャンネルサポート 金具」などの商品も取り扱っております。
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 仕上 クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 角度(°) 腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上 アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm) 1820 適合板厚(mm) 20 棚受け金具 その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 3t クローム 角度(°) 腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質 種類 棚柱 仕上 焼付塗装 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ呼び4
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具 Aホワイト 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 角度(°) 0.75アップ
1セット
999 税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(12個)
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
619 税込681
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドタッピング
木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス
寸法(mm) 16 適合ビット 2番
1パック(50本)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質 ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類 棚柱 耐荷重(N) 785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bタイプブラケットです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 爪数 2 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6t 角度(°) 腕金具0.75アップ
1セット
特価
649 税込714
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス 頭径(Φmm) 6
1パック(50本)
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質 仕上 焼付塗装 耐荷重N(kgf) 588(60)/1本
1個
特価
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質 仕上 焼付塗装 耐荷重N(kgf) 392(40)/1本
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット 材質 (爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 タイプ 中間受け 仕上 クローム RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン トラスコ品番 481-1381 材質 ステンレス鋼(SUS304) シルバー 質量(g) 5 種類 棚受 仕上 ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf) 352.8(36) 耐荷重(N) 588 棚受け金具 棚柱用
1個
74 税込81
当日出荷

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質 SUS430 幅(mm) 10 厚さ(mm) 3 耐荷重(kg) (4個)60 仕上 NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)